› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Amplificatore isolamento WAS5 CVC 4-20mA 0-10V automazione industriale

Cod. Rexel WD8540230000
Cod. Produttore 8540230000
Cod. EAN 4032248180622

Informazioni principali

  • Descrizione: WAS5 CVC 4-20MA/0-10V
  • Funzione: Amplificatore isolamento
  • Applicazione: Parametri elettrici
  • Segnali: 4-20mA / 0-10V
  • Isolamento: Elettrico universale
  • Serie: WAVESERIES

Descrizione del prodotto

Il dispositivo WAS5 CVC 4-20MA/0-10V è un componente elettronico progettato per il controllo e la regolazione di segnali analogici in impianti elettrici. Supporta ingressi standardizzati di corrente 4-20 mA e tensione 0-10 V, garantendo un'interfaccia affidabile per la gestione di processi industriali o domotici. Questo prodotto si distingue per la precisione nella trasmissione del segnale e la compatibilità con sistemi di automazione, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono un controllo accurato e continuo. La sua costruzione robusta assicura durata e stabilità nelle prestazioni in ambienti elettrici professionali. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Amplificatore di isolamento per la registrazione di parametri elettrici e fisici. Con isolamento elettrico, universalmente applicabile.

Caratteristiche tecniche

larghezza

17,5 mm

profondità

112,4 mm

grado di protezione (IP)

IP20

forma dell'apparecchio

Altro

Serie

WAVESERIES

Amplificatore isolamento WAS5 CVC 4-20mA 0-10V automazione industriale