› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

Amplificatore isolamento WAS5 CCC LP 0-20 mA per automazione industriale

Cod. Rexel WD8463580000
Cod. Produttore 8463580000
Cod. EAN 4032248049455

Informazioni principali

  • Descrizione: WAS5 CCC LP 0-20/0-20MA
  • Funzione: Amplificatore isolamento
  • Applicazione: Parametri elettrici/fisici
  • Isolamento: Elettrico universale
  • Serie: WAVESERIES

Descrizione del prodotto

WAS5 CCC LP è un dispositivo elettrico progettato per la gestione e il controllo di segnali analogici 0-20 mA, ideale per applicazioni industriali che richiedono precisione e affidabilità. Questo prodotto garantisce una risposta stabile e un funzionamento efficiente in ambienti con esigenze di monitoraggio continuo. La compattezza e la robustezza del materiale lo rendono adatto a installazioni in spazi ridotti senza compromettere la qualità delle prestazioni. La tecnologia integrata assicura una trasmissione accurata dei dati, facilitando il controllo di processi elettrici complessi con facilità e sicurezza. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Amplificatore di isolamento per la registrazione di parametri elettrici e fisici. Con isolamento elettrico, universalmente applicabile.

Caratteristiche tecniche

larghezza

17,5 mm

profondità

112,4 mm

grado di protezione (IP)

IP20

forma dell'apparecchio

Altro

Serie

WAVESERIES

Amplificatore isolamento WAS5 CCC LP 0-20 mA per automazione industriale