›

WALLWASHER 9W 3000K CRI90 120 NERO

Cod. Rexel L324BP9C9302
Cod. Produttore 24BP9C9302

Informazioni principali

  • Potenza: 9W
  • Temperatura: 3000K
  • Indice resa cromatica: CRI90
  • Colore: Nero
  • Tipo: Wallwasher
  • Flusso luminoso: Uniforme
  • Uso: Interni
  • Serie: L324BP9C9302

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Wallwasher da 9 watt con temperatura colore di 3000 kelvin e indice di resa cromatica CRI90, progettato per garantire un'illuminazione uniforme e di alta qualità. Il design nero conferisce un aspetto moderno e discreto, ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione funzionale e raffinata. Questo apparecchio elettrico è perfetto per valorizzare pareti e superfici, offrendo una luce calda e naturale che esalta i colori degli spazi illuminati.
WALLWASHER 9W 3000K CRI90 120 NERO