› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Wallcabinet Extention System pro E energy L 800x600x250 mm acciaio verniciato IP43 interno

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUQ843E608
Cod. Produttore Q843E608
Cod. EAN 5411815219429

Informazioni principali

  • Dimensioni: 800x600x250 mm
  • Montaggio: a parete
  • Grado di protezione: IP43 con porta
  • Materiale: acciaio verniciato RAL 7035
  • Classe protezione: Forma I (messa a terra)
  • Norme: IEC 61439-1/2/3, IEC 62208
  • Apertura porta: 135°
  • Serie: System pro E energy

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Wallcabinet Extention, Type System pro E energy L, Basic structure, Mountingtype: Wallhanging, for indoor installation, Flatpack, Protection form I (Earthed), Protectklass IP43 (with door) IP30, without door, Acc.Norm: IEC 61439-1, IEC 61439-2, IEC 61439-3; IEC62208, IK08 for housing, IK07 for glass-door and knock-out, powdercoated RAL 7035, Sheet steel material, Door needs to be added seperataly, Door can be mounted Left or Right, Door opening 135°, Backplate sheet steel, Top and Bottom need to be added sepretely, Cable entry by flange of big Cable entry, dimensions in mm (H x W x D) 800 x 600 x 250, No.Mod.DIN 120 (H=150 mm), prepared for extention side-by-side, prepared for interrior fitting System pro E energy Combi (up to 800A)

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

849 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

Adatto per armadi di profondità

250 mm

dimensione modulare

600 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete posteriore

Serie

System pro E energy

Wallcabinet Extention System pro E energy L 800x600x250 mm acciaio verniciato IP43 interno