Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWJ3014W
Cod. Produttore
GWJ3014W
Cod. EAN
8034035071225

Informazioni di prodotto

JOINON I-CON offre una ricarica veicoli elettrici efficiente e versatile.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice e rapida grazie a diverse opzioni (parete, incasso, pavimento)
  • Design compatto e robusto con grado di protezione IP55 e IK10
  • Gestione intelligente dei carichi per ottimizzare l’impianto

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie al controllo intelligente
  • Funzionalità “one-hand recharge” per un uso pratico
  • Presa antivandalo e illuminazione back-light per sicurezza e comodità

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Serie JOINON - Soluzioni di ricarica per veicoli elettrici - Descrizione del produttore: JOINON - Wallbox di ricarica veicoli elettrici I-CON - Le wallbox I-CON sono le soluzioni JOINON studiate e pensate per integrarsi in contesti privati e semi-pubblici in conformità alla norma internazionale IEC 61851-1 ed. 3. Si contraddistinguono per un design elegante e compatto, per la speciale funzionalità “one‑hand recharge” e la presenza della presa antivandalo, il grado IP55 abbinato ad una resistenza certificata IK10, una gestione intelligente dei carichi, l’illuminazione Back‑light, e diverse possibilità d’installazione: a parete, a incasso o a pavimento.

prodotto Sustainable

Si

larghezza

283 mm

altezza

646 mm

profondità

229 mm

adatto per montaggio a parete

Materiale del corpo

Plastica

potenza allacciata nominale

22 KILOWATT

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

resistenza agli urti

IK10

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP55

numero dei punti di carica

1

potenza massima per punto di carica

22 KILOWATT

numero di connettori di carica tipo 2

1

con contatore d'energia

Con lettore scheda RFID integrato

NFC (Near Field Communication)

Può essere collegato in rete come master

Rilevamento della corrente di guasto CC

Esportazione dei registri di ricarica

Versione openchargepointprotocoll (Ocpp)

1.6

Può essere collegato in rete come estensione

Cavo di ricarica bloccabile in modo permanente sul dispositivo di ricarica

Collegabile in rete tramite LAN

Adatto per la gestione dinamica del carico

Funzionamento e configurazione tramite app

esecuzione collegamento lato impianto

Trifase

Adatto per montaggio a pavimento

Tensione d'ingresso

400 ... 400 V

sezione conduttore collegabile

0 ... 10 mm²

Serie

JOINON,Mobility

Produttore

Wallbox ICON RFID 22 kW Tipo 2 con protezione IP55 e connettività 4G per ricarica veicoli elettrici