Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIEVB200B-A4BC
Cod. Produttore
EVB200B-A4BC
Cod. EAN
6430064497227

Informazioni di prodotto

  • Potenza nominale: 2x22kW
  • Corrente nominale: 3x32A
  • Classe protezione: IP54
  • Resistenza urti: IK10
  • Connettività: 4G, LAN, Wifi
  • Comunicazione: OCPP1.6 JSON
  • Funzione controllo carichi: DLM, mDLM
  • Serie: ENSTO

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Wallbox Ensto con doppia presa di tipo 2, progettata per la ricarica trifase di veicoli elettrici con potenza nominale di 2 x 22 kW. Questa stazione di ricarica è dotata di un telaio in acciaio verniciato e di una copertura frontale in plastica, con sistema di blocco e lettore RFID integrato per l'autenticazione degli utenti. Il dispositivo supporta la connessione WiFi, Ethernet e 4G, consentendo la gestione remota e la comunicazione tramite protocollo Modbus-RTU. È prevista la protezione tramite dispositivo differenziale di tipo A da 30mA e interruttori magnetotermici per ogni punto di ricarica, con connessione separata per ciascuna presa. L’installazione può essere effettuata a parete o su palo di montaggio, con accessori dedicati. Il sistema è progettato per garantire sicurezza, affidabilità e facilità di manutenzione, con indicatori LED a tre colori per lo stato di funzionamento e protezione contro manomissioni. Paese di produzione: Estonia Descrizione del produttore: Stazione di ricarica Ensto Pro per installazione da parete, in corrente alternata AC (2 x 22 kW) per la ricarica di 2 veicoli. Prese (TIPO 2). Modalità ricarica (MODO 3). Conforme alla normativa ISO15118. Singola presa con protezione da sovraccarico (RCBO) INCLUSA. Presenti indicatori luminosi a LED (verde, blu, rosso) per indicare lo stato di funzionamento. Installabile in ambienti esterni, risponde al grado di protezione IP54 – robustezza IK10 e temperatura di funzionamento da -30°C / +50°C. Comunicazione : 4G (LTE, micro SIM), LAN (Ethernet), Wifi (2,4 GHz) e lettore RFID. Connettività OCPP1.6 JSON nativa. Funzione controllo carichi integrata (DLM, mDLM). Misuratore energia (MID Class) integrato. Dispositivo rilevamento corrente continua residua integrato (RDC-DD/6 m A). Involucro in materiale metallico (alluminio più acciaio inox). Accessoriabile con scatola per montaggio da pavimento con ingresso cavi dal basso (EVL32.00). Per maggiori informazioni sull’offerta Ensto rivolgersi al funzionario BTicino di riferimento.

larghezza

362 mm

altezza

477 mm

profondità

212 mm

adatto per montaggio a parete

Materiale del corpo

Acciaio

Adatto per montaggio del tubo

potenza allacciata nominale

22 KILOWATT

resistenza agli urti

IK10

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP54

numero dei punti di carica

2

potenza massima per punto di carica

22 KILOWATT

numero di prese di carica tipo 2

2

con contatore d'energia

Con lettore scheda RFID integrato

NFC (Near Field Communication)

Collegabile in rete tramite Wi-Fi

Standard di comunicazione mobile 4G (LTE)

Può essere collegato in rete come master

Rilevamento della corrente di guasto CC

Rilevamento della saldatura del contattore

Esportazione dei registri di ricarica

Versione openchargepointprotocoll (Ocpp)

1.6

Plug and charge (ISO 15118)

Può essere collegato in rete come estensione

Collegabile in rete tramite LAN

Con contatore di energia conforme a mid

Gestione del carico statico integrata

Adatto per la gestione dinamica del carico

esecuzione collegamento lato impianto

Trifase

Tensione d'ingresso

208 ... 264 V

sezione conduttore collegabile

2,5 ... 16 mm²

Serie

ENSTO

Produttore

Wallbox Ensto 2x22 kW doppia presa ricarica veicoli elettrici parete IP54