Descrizione del prodotto
La Wallbox Ensto EVB100B-A4BC è una stazione di ricarica per veicoli elettrici trifase con potenza nominale di 22 kW e un punto di carica. È dotata di un telaio in acciaio verniciato con copertura frontale in plastica e sistema di blocco con chiave per garantire sicurezza e protezione da manomissioni. La ricarica avviene tramite presa di tipo 2 (Mode 3), conforme alla normativa EN62196-2, con indicazione dello stato di carica tramite LED a tre colori. La stazione integra un lettore RFID per l'identificazione automatica degli utenti autorizzati. È progettata per l'installazione a parete o su palo con accessori dedicati e prevede protezione differenziale di tipo A (30 mA) e interruttore magnetotermico (MCB) fino a 32A, da installare in quadro elettrico esterno. Supporta connessioni di comunicazione Ethernet, WiFi e 4G, con possibilità di gestione tramite protocolli Modbus-RTU e Dry Contact per il controllo energetico e la gestione del carico. La struttura è robusta e adatta a installazioni sia interne che esterne, con protezione IP garantita tramite flange specifiche. Il dispositivo è conforme alle direttive europee in materia di sicurezza elettrica e compatibilità elettromagnetica, offrendo una soluzione affidabile e tecnologicamente avanzata per la ricarica di veicoli elettrici.
Paese di produzione: Estonia Descrizione del produttore: Stazione di ricarica Ensto Wallbox da parete in corrente alternata AC (1 x 22 kW) per la ricarica di 1 veicolo. Presa (TIPO 2). Modalità ricarica (MODO 3). Conforme alla normativa ISO15118. Protezione da sovraccarico (RCBO) NON INCLUSA. Presenti indicatori luminosi frontali a LED (verde, blu, rosso) per stato di funzionamento. Installabile in ambienti esterni, risponde al grado di protezione IP54 – robustezza IK10 e temperatura di funzionamento da -30°C / +50°C. Comunicazione : 4G (LTE, micro SIM), LAN (Ethernet), Wifi (2,4 GHz) e lettore RFID. Connettività OCPP1.6JSON nativa. Funzione controllo carichi integrata (DLM, mDLM). Misuratore energia (MID Class) integrato.Dispositivo rilevamento corrente continua residua integrato (RDC-DD/6 m A). Involucro pannello frontale in materiale plastico (PETG, ABS). Installabile anche da pavimento con supporto accessorio (EVL43.00). Per maggiori informazioni sull\'offerta Ensto rivolgersi al funzionario BTicino di riferimento.