Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWJ2102A
Cod. Produttore
GWJ2102A
Cod. EAN
8034035028786

Informazioni di prodotto

WB JOINON AUTOSTART 11 kW 2xT2S IP55
Serie JOINON - Soluzioni di ricarica per veicoli elettrici -

esecuzione collegamento lato impianto

trifase

numero dei punti di carica

2

potenza massima per punto di carica

11 kW

potenza allacciata nominale

22 kW

larghezza

430 mm

altezza

614 mm

profondità

231 mm

tipo di montaggio

montaggio a parete

numero di prese di carica tipo 2

2

con interfaccia di comunicazione

con gestione di carica

materiale della scatola

acciaio

resistenza agli urti

IK10

Serie

E_MOBILITY,JOINON

prodotto Sustainable

Si

Produttore

WALL BOX I-ON - STAZIONE DI RICARICA DA PARETE - AUTOSTART - 11 + 11 kW - IP55