Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWJ3012R
Cod. Produttore
GWJ3012R
Cod. EAN
8034035071157

Informazioni di prodotto

Le wallbox I-CON offrono soluzioni avanzate per la ricarica elettrica, ideali per installazioni efficienti e clienti attenti ai consumi.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice e veloce grazie al design compatto
  • Versatilità con montaggio a parete, incasso o pavimento
  • Robustezza certificata con grado di protezione IP55 e IK10

Vantaggi per il cliente finale:

  • Gestione intelligente dei carichi per ottimizzare i consumi
  • Funzionalità “one-hand recharge” per un utilizzo pratico
  • Illuminazione Back-light per maggiore comfort e sicurezza

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: JOINON - Wallbox di ricarica veicoli elettrici I-CON - Le wallbox I-CON sono le soluzioni JOINON studiate e pensate per integrarsi in contesti privati e semi-pubblici in conformità alla norma internazionale IEC 61851-1 ed. 3. Si contraddistinguono per un design elegante e compatto, per la speciale funzionalità “one‑hand recharge” e la presenza della presa antivandalo, il grado IP55 abbinato ad una resistenza certificata IK10, una gestione intelligente dei carichi, l’illuminazione Back‑light, e diverse possibilità d’installazione: a parete, a incasso o a pavimento.

prodotto Sustainable

Si

larghezza

283 mm

altezza

646 mm

profondità

229 mm

adatto per montaggio a parete

Materiale del corpo

Plastica

potenza allacciata nominale

7,4 KILOWATT

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

resistenza agli urti

IK10

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP55

numero dei punti di carica

1

potenza massima per punto di carica

7,4 KILOWATT

numero di connettori di carica tipo 2

1

Con lettore scheda RFID integrato

NFC (Near Field Communication)

Rilevamento della corrente di guasto CC

Esportazione dei registri di ricarica

Versione openchargepointprotocoll (Ocpp)

1.6

Cavo di ricarica bloccabile in modo permanente sul dispositivo di ricarica

esecuzione collegamento lato impianto

Monofase

Adatto per montaggio a pavimento

Tensione d'ingresso

230 ... 230 V

sezione conduttore collegabile

0 ... 10 mm²

Serie

JOINON,Mobility

Produttore

WALL BOX I-CON - STAZIONE DI RICARICA DA PARETE - RFID - TIPO 2 MOBILE CON CAVO - 7,4 KW - IP55