Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWJ3113A
Cod. Produttore
GWJ3113A
Cod. EAN
8034035081491

Informazioni di prodotto

JOINON GWGWJ3113A offre una ricarica efficiente e sicura per veicoli elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce grazie al design compatto e versatile
  • Flessibilità di montaggio: parete, incasso o pavimento
  • Alta protezione IP55 e resistenza IK10 per durabilità e sicurezza

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con gestione intelligente dei carichi
  • Funzionalità “one-hand recharge” per un utilizzo agevole
  • Illuminazione Back-light per facilità d’uso anche in condizioni di scarsa luce

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: JOINON - Wallbox di ricarica veicoli elettrici I-CON - Le wallbox I-CON sono le soluzioni JOINON studiate e pensate per integrarsi in contesti privati e semi-pubblici in conformità alla norma internazionale IEC 61851-1 ed. 3. Si contraddistinguono per un design elegante e compatto, per la speciale funzionalità “one‑hand recharge” e la presenza della presa antivandalo, il grado IP55 abbinato ad una resistenza certificata IK10, una gestione intelligente dei carichi, l’illuminazione Back‑light, e diverse possibilità d’installazione: a parete, a incasso o a pavimento.

prodotto Sustainable

Si

larghezza

283 mm

altezza

646 mm

profondità

229 mm

adatto per montaggio a parete

Materiale del corpo

Plastica

potenza allacciata nominale

11 KILOWATT

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

resistenza agli urti

IK10

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP55

numero dei punti di carica

1

potenza massima per punto di carica

11 KILOWATT

numero di connettori di carica tipo 2

1

Rilevamento della corrente di guasto CC

Esportazione dei registri di ricarica

Versione openchargepointprotocoll (Ocpp)

1.6

Cavo di ricarica bloccabile in modo permanente sul dispositivo di ricarica

Funzionamento e configurazione tramite app

esecuzione collegamento lato impianto

Trifase

Adatto per montaggio a pavimento

Tensione d'ingresso

400 ... 400 V

sezione conduttore collegabile

0 ... 10 mm²

Serie

JOINON,Mobility

Produttore

WALL BOX I-CON - STAZIONE DI RICARICA DA PARETE - AUTOSTART DLM + BLUETOOTH - TIPO 2 MOBILE CON CAVO - 11 KW - IP55