Prodotti /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGWJ3214R
Cod. Produttore
GWJ3214R
Cod. EAN
8034035071188

Informazioni di prodotto

JOINON I-CON offre una soluzione di ricarica efficiente e versatile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design compatto e diverse opzioni di montaggio (parete, incasso, pavimento)
  • Grado di protezione IP55 e resistenza IK10 per durabilità e sicurezza
  • Gestione intelligente dei carichi per ottimizzare l’impianto elettrico

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con controllo avanzato della ricarica
  • Utilizzo facilitato con presa antivandalo e funzione “one-hand recharge”
  • Design elegante e illuminazione back-light per un’esperienza d’uso intuitiva

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: JOINON - Wallbox di ricarica veicoli elettrici I-CON - Le wallbox I-CON sono le soluzioni JOINON studiate e pensate per integrarsi in contesti privati e semi-pubblici in conformità alla norma internazionale IEC 61851-1 ed. 3. Si contraddistinguono per un design elegante e compatto, per la speciale funzionalità “one‑hand recharge” e la presenza della presa antivandalo, il grado IP55 abbinato ad una resistenza certificata IK10, una gestione intelligente dei carichi, l’illuminazione Back‑light, e diverse possibilità d’installazione: a parete, a incasso o a pavimento.

prodotto Sustainable

Si

larghezza

283 mm

altezza

646 mm

profondità

229 mm

con display

adatto per montaggio a parete

Materiale del corpo

Plastica

potenza allacciata nominale

22 KILOWATT

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

resistenza agli urti

IK10

frequenza

50/60 Hz

grado di protezione (IP)

IP55

numero dei punti di carica

1

potenza massima per punto di carica

22 KILOWATT

numero di connettori di carica tipo 2

1

con contatore d'energia

Con lettore scheda RFID integrato

NFC (Near Field Communication)

Rilevamento della corrente di guasto CC

Esportazione dei registri di ricarica

Versione openchargepointprotocoll (Ocpp)

1.6

Cavo di ricarica bloccabile in modo permanente sul dispositivo di ricarica

esecuzione collegamento lato impianto

Trifase

Adatto per montaggio a pavimento

Tensione d'ingresso

400 ... 400 V

sezione conduttore collegabile

0 ... 10 mm²

Serie

JOINON,Mobility

Produttore

WALL BOX I-CON PREMIUM - STAZIONE DI RICARICA DA PARETE - RFID - TIPO 2 MOBILE CON CAVO - 22 KW - IP55