Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1493080000
Cod. Produttore
1493080000
Cod. EAN
4050118302967

Informazioni di prodotto

Connettore cavo progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante le operazioni di giunzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e duratura
  • Efficienza energetica migliorata grazie a minori dispersioni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Connettore cavo per un collegamento affidabile dei conduttori.

tipo di connessione

Connettore di testa

per connessioni resistenti alla trazione

materiale

Rame

numero di derivazioni

2

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

sezione nominale

70 ... 70 mm²

Serie

Spine piatte