Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1493070000
Cod. Produttore
1493070000
Cod. EAN
4050118302691

Informazioni di prodotto

Connettore cavo progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante la fase di montaggio
  • Compatibilità con conduttori in rame per una connessione stabile

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione duratura e sicura
  • Riduzione delle perdite energetiche
  • Migliore efficienza dell’impianto elettrico

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Connettore cavo per un collegamento affidabile dei conduttori.

tipo di connessione

Connettore di testa

per connessioni resistenti alla trazione

materiale

Rame

numero di derivazioni

2

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

sezione nominale

50 ... 50 mm²

Serie

Spine piatte

Produttore

VSTN/50