Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Varie Controllori Programmabili - Terminali Operatore /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBRS368H130AAA
Cod. Produttore
BRS368H130AAA
Cod. EAN
3606485149431

Informazioni di prodotto

VRDM368/50LHA OOIP41 OO D8O 38 OOOS400

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il motore passo-passo a 6 poli con albero liscio da 8 mm, collare di centraggio da 38 mm, senza freno d'arresto e seconda estremità dell'albero. È un motore passo-passo a 3 fasi con una corrente nominale di 5.8 A, una velocità meccanica di 3000 giri/min e una tensione di alimentazione di 34 V CC, 48 V CC. È dotato di fili volanti per il collegamento elettrico. Le dimensioni dell'albero sono 8mm (diametro) x 21mm (lunghezza). Offre una durata di circa 20.000 ore (cuscinetto). È un prodotto classificato IP41 e IP56. Le dimensioni sono 79 mm (lunghezza) e le dimensioni dell'anello di centraggio sono 1.6 mm (profondità) x 38 mm (diametro) con foro di montaggio di 66.6 mm. Pesa 2 kg. È adatto per stampa, carta, imballaggio, manipolazione, etichettatura, industria tessile, applicazioni alimentari e bevande. È conforme alle norme EN 50347 e IEC 60072-1. Questo motore passo-passo è compatibile con gli azionamenti motore Lexium SD3. Supporta il montaggio a flangia da 57.2 mm con un sistema di raffreddamento a convezione naturale. Ha 4 fori di montaggio con diametro di 5.2 mm. SD3 è un azionamento per motore passo-passo universalmente applicabile. Lexium SD3, intervallo trifase fino a 19,7 Nm con elevata precisione e coppia a basse velocità di rotazione.

Tipologia

Motore passo passo

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente nominale

2,25 A

tensione nominale

230 V

numero di fasi

3

Tipologia costruttiva

Altro

Materiale del corpo

Altro

numero di giri nominale a frequenza nominale

3000 VOLTE_MINUTO

potenza nominale a frequenza nominale

0,26 KILOWATT

grado di protezione (IP)

Altro

ciclo di sollecitazione

Altro

metodo di raffreddamento

Altro

esecuzione estremità di albero

Altro

impregnazione sotto vuoto e pressione (VPI)

Altro

Classe di efficienza del motore

Altro

cuscinetto

Altro

classe di isolamento secondo IEC

Altro

coppia nominale

6,78 NANOMETER

frequenza nominale

50 ... 60 Hz

Temperatura d'esercizio

0 ... 40 °C

Serie

Lexium SD3 / Motors

Produttore

VRDM368/50LHA OOIP41 OO D8O 38 OOOS400