Prodotti / Automazione industriale / Attuatori Elettrici / Servomotori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEBRS366H030AAA
Cod. Produttore
BRS366H030AAA
Cod. EAN
3606485149349

Informazioni di prodotto

VRDM366/50LHA OOIP41 OO D6O 38 OOOS400

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
VRDM366/50LHA OOIP41 OO D6O 38 OOOS400

tensione di dimensionamento

230 V

frequenza nominale

50 Hz

esecuzione

motore passo passo

corrente di dimensionamento

2.25 A

numero di giri nominale a frequenza nominale

3000 Upm

numero di fasi

3

potenza nominale a frequenza nominale

0.26 kW

tipo di tensione

AC/DC

coppia nominale

6.78 Nm

Serie

Lexium_SD3