Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG15201
Cod. Produttore
15201
Cod. EAN
3303430152019

Informazioni di prodotto

modular digital voltmeter iVLT - 230V - 0..600V

Documentazione tecnica

Lo strumento deve essere installato su un pannello, su guida DIN. I voltmetri misurano in volt la differenza potenziale (tensione) di un circuito elettrico. Il display LED è composto da 3 cifre e indica la tensione da 0 a 600V AC. Precisione di misura al 0,5% fondo scala. Conforme alle norme IEC/EN 61010-1. Dimensioni del prodotto: larghezza 36 mm o 4 moduli di 9 mm, altezza 87 mm e profondità 65 mm.

esecuzione

barra DIN

adatto per installazione in serie

illuminazione della scala

larghezza in unità di suddivisione

2

tipo di tensione

AC

larghezza

36 mm

classe di precisione

0.5

altezza

87 mm

sistema di misura

digitale

Serie

Digital_iAMP___iVLT___iFRE

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Voltmetro digitale modulare AMP - 230 V - scala da 0 a 600 V