Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG16005
Cod. Produttore
16005
Cod. EAN
3303430160052

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 0..500 V
  • Precisione: Classe 1,5
  • Dimensioni: 72x72x75 mm
  • Apertura montaggio: 68x68 mm
  • Norme: IEC 60051-1, IEC 61010-1
  • Protezione EMC: IEC 61000-4
  • Serie: Analog AMP / VLT / iAMP / iVLT
  • Marcatura CE: Direttive LVD, EMC, ROHS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Lo strumento va montato sulla parte anteriore delle schede di monitoraggio. Il voltmetro misura in volt la differenza di potenziale (tensione) di un circuito elettrico. La scala del quadrante va da 0 a 500 V. Classe di precisione 1,5 Conforme alle norme IEC 60051-1, IEC 61010-1 e IEC 61000-4. Dimensioni del prodotto: larghezza 72 mm, altezza 72 mm e profondità 75 mm. Preparare un'apertura di 68 x 68 mm sulla porta della custodia.

prodotto Sustainable

Si

larghezza

72 mm

Tipologia

Incasso

altezza

72 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC

classe di precisione

1,5

potenza dissipata

3 W

max. deviazione della lancetta

90 GRADO

sistema di misura

Altro

intervallo di misura

0 ... 500 V

Serie

Analog AMP / VLT / iAMP / iVLT

Produttore

Voltmetro analogico VLT - 72 x 72 mm - 0..500 V