Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
ingresso del cavo
Altro
corrente nominale permanente Iu
50 A
numero di poli
4
corrente di corto circuito nominale condizionale Iq
100 kA
grado di protezione (IP), lato frontale
IP20
adatto per fusibili
22×58 mm
tipo di collegamento circuito elettrico principale
Raccordo a vite
Tipologia di azionamento
Levetta singola
esecuzione come interruttore di sicurezza
resistenza a corrente di breve durata Icw
0,6 kA
Adatto per fissaggio a pavimento
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC
690 V
posizione dell'elemento di azionamento
Davanti
Disponibilità:
Prodotto non rendibile