› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

VLCE14-3P+N PORTAFUSIBILE 14X51 50A

Cod. Rexel KM192379
Cod. Produttore 192379
Cod. EAN 4015081929306

Informazioni principali

  • Descrizione: PORTAFUSIBILE 14X51 50A
  • Tensione nominale: 690 VAC
  • Utilizzo: fusibili cilindrici gG, aM
  • Funzione: indicatore fusibile bruciato
  • Configurazione: 3 poli + neutro
  • Montaggio: sigillabile
  • Conduttori: doppio lato possibile
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The flash function indicates the blowing of fuse link. rated operating voltage 690 VAC, suitable for cylindrical fuse links with utilization class gG (gL), aM, can be sealed, double conductor run possible on both sides

Caratteristiche tecniche

ingresso del cavo

Altro

corrente nominale permanente Iu

50 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per fusibili

14×51 mm

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Levetta singola

esecuzione come interruttore di sicurezza

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,6 kA

Adatto per fissaggio a pavimento

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti

VLCE14-3P+N PORTAFUSIBILE 14X51 50A
€ 53,19 x 1 pz.