Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00653331
Cod. Produttore
00653331
Cod. EAN
4048962032376

Informazioni di prodotto

  • Lunghezza filettatura parziale - lg - [mm]: 30;
  • Lunghezza - l - [mm]: 45;
  • Attacco utensile 1: PZ3;
  • Scatola di cartone: 1600;
  • Diametro - d - [mm]: 6;
Descrizione del produttore: Viti truciolari pozi FPT-SZ 6,0x45 con zincatura gialla YZP e filetto parziale, ideali per applicazioni elettriche che richiedono fissaggi resistenti e duraturi. Realizzate con materiali di alta qualità, garantiscono una perfetta tenuta e resistenza alla corrosione, assicurando affidabilità nelle installazioni. Il design pozi facilita l'avvitamento, migliorando l'efficienza del montaggio e la sicurezza dell'assemblaggio. Queste viti sono particolarmente adatte per il fissaggio di componenti elettrici e materiali truciolari, offrendo una soluzione robusta e funzionale per ogni esigenza professionale.

Produttore

Viti truciolari pozi FPT-SZ 6,0x45 YZP zincatura gialla, filetto parziale