Vite truciolare Power-Fast FPF-SZ YZP
FPF-SZ YZP
Materiali di supporto: Materiale:
Rivestimento:
Impronta:
Filettatura:
Forma della testa:
Specifiche tecniche:- Lunghezza filettatura parziale - lg - [mm]: 70;
- Lunghezza - l - [mm]: 120;
- Attacco utensile 1: PZ3;
- Scatola di cartone: 600;
- Diametro - d - [mm]: 6;
Riferimenti:- EAN: 4048962032734
- Codice fischer: 653367