Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00652116
Cod. Produttore
00652116
Cod. EAN
4048962027310

Informazioni di prodotto

  • Lunghezza filettatura completa - lg - [mm]: 35;
  • Lunghezza - l - [mm]: 40;
  • Attacco utensile 1: PZ2;
  • Scatola di cartone: 3600;
  • Diametro - d - [mm]: 4;

Vite truciolare Power-Fast FPF-SZ ZPF
FPF-SZ ZPF

Materiali di supporto:

Materiale: 

  • Acciaio


Rivestimento: 

  • Zincatura bianca


Impronta:

  • Impronta a croce POZI PZ


Filettatura: 

  • Filettatura totale


Forma della testa: 

  • Testa svasata

Specifiche tecniche:
  • Lunghezza filettatura completa - lg - [mm]: 35;
  • Lunghezza - l - [mm]: 40;
  • Attacco utensile 1: PZ2;
  • Scatola di cartone: 3600;
  • Diametro - d - [mm]: 4;
Riferimenti:
  • EAN: 4048962027310
  • Codice fischer: 652116

Produttore

Viti truciolari pozi FPT-SZ 4,0x40 ZPF zincatura bianca, filetto totale