Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00657222
Cod. Produttore
00657222
Cod. EAN
4048962041422

Informazioni di prodotto

FPF-SZ 5,0x50 A2P 200

Vite FPF-SZ A2P



Vantaggi:
Vite in acciaio inox A2, testa svasata piana, impronta POZI, filetto parziale.
Specifiche tecniche:
  • Lunghezza filettatura parziale - lg - [mm]: 30;
  • Lunghezza - l - [mm]: 50;
  • Attacco utensile 1: PZ2;
  • Scatola di cartone: 1600;
  • Diametro - d - [mm]: 5;
Riferimenti:
  • EAN: 4048962041422
  • Codice fischer: 657222

Produttore

Viti truciolari pozi FPF-SZ 5,0x50 A2P inox, filetto parziale