Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSPM6
Cod. Produttore
NSYSPM6
Cod. EAN
3606480146763

Informazioni di prodotto

  • Tipo prodotto: Vite
  • Thread: M6
  • Lunghezza: 10 mm
  • Quantità confezione: Set da 50
  • Supporto montaggio: Pannello zoccolo
  • Compatibilità: PanelSeT SM, SF, S3D
  • Serie: PanelSeT SM
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Viti Torx T30 M6 x 10 - set da 50 pezzi - [prezzo per 100 pz]

colore

Zinco

forma della testa

Testa bombata

sistema a vite

Torx (TX)

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

lunghezza della filettatura

10 mm

diametro della testa

12 mm

qualità del materiale

8.8 (acciaio)

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

6

passo della filettatura

1 mm

con rondella

apertura chiave (pollici)

Altro

interamente filettato

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore

10 mm

altezza testa

4,6 mm

Serie

PanelSeT SM