Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00665007
Cod. Produttore
00665007
Cod. EAN
4048962052091

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 3,9 mm
  • Lunghezza: 25 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo vite: Autofilettante
  • Resistenza: Corrosione garantita
  • Applicazione: Fissaggi elettrici
  • Filettatura: Facile inserimento
  • Serie: FSN-TPD
Descrizione del produttore: Vite autofilettante in acciaio zincato con diametro di 3,9 mm e lunghezza di 25 mm, ideale per fissaggi elettrici sicuri e duraturi. Progettata per garantire resistenza alla corrosione e una presa affidabile su materiali metallici e plastici, è adatta per applicazioni nel settore elettrico che richiedono precisione e robustezza. La filettatura è studiata per facilitare l'inserimento e assicurare una tenuta stabile nel tempo.