› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Viti giunzione M8 lunghezza 47mm confezione 12 pezzi per fissaggi piatti metalliche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUAD1072
Cod. Produttore AD1072
Cod. EAN 8015646613820

Informazioni principali

  • Descrizione: N.12 viti giunzione
  • Lunghezza vite: 47 mm
  • Tipo vite: M8
  • Serie: System pro E Power
  • Applicazione: Piatti fissaggio
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Quantità: 12 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: n.12 m8 junction screw l=47mmxuntil 30mm

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Serie

Modular boards / System pro E Power

Viti giunzione M8 lunghezza 47mm confezione 12 pezzi per fissaggi piatti metalliche