Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSM10M5HP
Cod. Produttore
NSYSM10M5HP
Cod. EAN
3606480184437

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: PanelSeT PLA/PLM/PLS/S3D/CRN/S3CM
  • Lunghezza: 10 mm
  • Tipo filettatura: M5
  • Supporto di montaggio: Canalina cavi isolata
  • Quantità per confezione: 100 pezzi
  • Serie: Harmony XB4
  • Garanzia: 18 mesi
  • Conformità RoHS: Pro-active compliance

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Vite a testa isolata. Accessorio di fissaggio multifunzione. Il supporto di montaggio è una canalina (che rispetta l'isolamento elettrico). Compatibile con PanelSeT CRN/S3D/S3CM e PanelSeT PLA/PLS/PLM. Questa vite con testa esagonale ha una filettatura M5 e una lunghezza di 10 mm. È progettata come un semplice accessorio di fissaggio per le unità di controllo e segnalazione Harmony XB4 e XB5 e viene venduta in una confezione di 100 pezzi.

colore

Altro

forma della testa

Esagonale

sistema a vite

Esagono con intaglio per avvitamento

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza della filettatura

10 mm

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Altro

dimensione della filettatura metrica

5

passo della filettatura

1 mm

apertura chiave (pollici)

Altro

interamente filettato

altezza testa

7,2 mm

Serie

Harmony XB4