› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Viti chiusura flange SR M6x14 set 16 pezzi per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUAA1203
Cod. Produttore AA1203
Cod. EAN 8015646037022

Informazioni principali

  • Viti chiusura flange: 16 M6x14
  • Materiale: non specificato
  • Serie: SR2 Accessories
  • Normativa: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Conformità: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Grado protezione: secondo BS EN 60529
  • Utilizzo: accessori custodie SR2
  • Tipo viti: chiusura flange SR

Descrizione del prodotto

Il prodotto è un set composto da 16 viti di chiusura flange SR M6x14 realizzate in acciaio, ideali come accessorio o parte di ricambio per quadri elettrici. Queste viti sono progettate per garantire un fissaggio sicuro e resistente delle flange, assicurando la stabilità e l'integrità delle strutture elettriche. La scelta del materiale in acciaio conferisce al prodotto elevata robustezza e durabilità, rendendolo adatto ad ambienti industriali e applicazioni elettriche che richiedono componenti affidabili e durevoli nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N. 16 screws and nuts M6x14 for flange;N.16 M6X14 SCREWS AND NUT FOR SR FLANGE

Caratteristiche tecniche

larghezza

6 mm

altezza

6 mm

profondità

14 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Serie

SR2 Accessories

Viti chiusura flange SR M6x14 set 16 pezzi per impianti elettrici