Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Strutture fotovoltaiche /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00071207
Cod. Produttore
00071207
Cod. EAN
8001132712078

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 8x20 mm
  • Materiale: Acciaio inox A2
  • Tipo testa: Martell
  • Finitura: Lucida
  • Resistenza: Corrosione
  • Applicazione: Elettrica
  • Installazione: Facile
  • Serie: RHS
Descrizione del produttore: Scopri la vite testa martell RHS 8X20 A2, un elemento essenziale per ogni progetto elettrico. Realizzata in acciaio inossidabile A2, questa vite offre resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo. Con dimensioni di 8x20 mm, è progettata per garantire un'ottima tenuta e facilità di installazione. La sua finitura lucida non solo conferisce un aspetto professionale, ma contribuisce anche a una maggiore efficienza in applicazioni elettriche. Ideale per chi cerca qualità e affidabilità.

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Vite testa martello RHS 8x20 A2

€ 1,69 x 1 pz.
(pz.)