Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00659318
Cod. Produttore
00659318
Cod. EAN
4048962135251

Informazioni di prodotto

  • Lunghezza filettatura completa - lg - [mm]: 582;
  • Lunghezza - l - [mm]: 600;
  • Attacco utensile 1: TX50;
  • Scatola di cartone: 25;
  • Diametro - d - [mm]: 10;
Descrizione del produttore: Vite per costruzioni con testa ridotta e filetto totale, realizzata in acciaio con zincatura bianca per una maggiore resistenza alla corrosione. Il sistema di avvitamento Torx garantisce una presa sicura e un avvitamento preciso. Dimensioni 10,0 x 600 mm, ideale per applicazioni strutturali che richiedono affidabilità e robustezza nel fissaggio. Adatta per utilizzi in ambito elettrico e nelle installazioni che richiedono componenti di alta qualità e durata.

Produttore

Vite per costruzioni torx FPF-ZT 10,0X600 ZPF testa ridotta, filetto totale, zincatura bianca