Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYS16M6HS
Cod. Produttore
NSYS16M6HS
Cod. EAN
3606480184154

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Vite autofilettante
  • Dimensioni: 6,3 x 16 mm
  • Filettatura: M6
  • Rondella: Imperdibile
  • Quantità confezione: 100 pezzi
  • Compatibilità: PanelSeT PLA/PLM/PLS/S3D/CRN/S3CM
  • Serie: PanelSeT CRN
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Vite autofilettante + rondella prigioniera. 6 x 3 x 16 mm. Accessorio di fissaggio multifunzione. Filettatura di tipo M6. Fornita in 100 unità. Compatibile con PanelSeT PLA/PLM, PanelSeT SM/SF/PLS/S3D/CRN/S3CM.

colore

Acciaio

forma della testa

Esagonale

sistema a vite

Esagonale

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

lunghezza della filettatura

16 mm

diametro della testa

10 mm

con punta

qualità del materiale

Altro

lunghezza

16 mm

tipo di filettatura

Altro

materiale

Acciaio

diametro della filettatura

6 mm

autoperforante

apertura chiave (pollici)

Altro

Forma della punta

Appuntito

Con flangia fissa

Trattamento della superfice

Rivestito

Serie

PanelSeT CRN