› Utensili › Fissaggio › Viti e Bulloni

Vite legno acciaio zincato testa fresata 4x35 mm per fissaggi elettrici

Cod. Rexel BLBIZ770008
Cod. Produttore BIZ770008
Cod. EAN 3700882106131

Informazioni principali

  • Tipo testa: Fresata Pozidriv
  • Lunghezza: 35 mm
  • Diametro: 4 mm
  • Filettatura: Totale
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Confezione: 100 pezzi
  • Norma: EN 14592:2008+A1:2012
  • Serie: BIZ VIS BOIS POZIDRIV

Descrizione del prodotto

Vite per legno agglomerato con testa fresata Pozidriv® di diametro 4 mm e lunghezza 35 mm, realizzata in acciaio zincato con passivazione al cromo 3 per garantire resistenza e durata. La filettatura totale e profonda assicura una presa forte con minima deformazione del supporto, ideale per fissaggi precisi su legno, agglomerato o metallo. La rimozione della rifinitura bicromata rende il prodotto più sicuro per l’uomo e l’ambiente. Conforme alla norma EN 14592:2008+A1:2012, questa vite è progettata per applicazioni professionali che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: Vite per truciolato, testa fresata Pozidriv®, in acciaio zincato, Ø 4 x 35 mm (x 100) per fissare nel truciolato, legno su legno o metallo sul legno. Filettatura profonda e affilata: deformazione del supporto minima ed elevata resistenza allo strappo.

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio

sistema a vite

Pozidriv PZ

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

lunghezza della filettatura

35 mm

diametro della testa

7,8 mm

diametro del gambo

4 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

35 mm

materiale

Acciaio

diametro della filettatura

4 mm

dimensione bit

2

Testa svasata

Spargimento del filo

Filettatura integrale

Forma della punta

Appuntito

Con punta a coclea

Serie

BIZ VIS BOIS POZIDRIV

Vite legno acciaio zincato testa fresata 4x35 mm per fissaggi elettrici