› Utensili › Fissaggio › Viti e Bulloni

Vite legno truciolato testa fresata Pozidriv 5x40 mm

Cod. Rexel BLBIZ770017
Cod. Produttore BIZ770017
Cod. EAN 3700882106223

Informazioni principali

  • Tipo testa: Fresato
  • Diametro: 5 mm
  • Lunghezza: 40 mm
  • Filettatura: Totale
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Norma: EN 14592:2008+A1:2012
  • Pezzi per scatola: 100
  • Serie: BIZ VIS BOIS POZIDRIV

Descrizione del prodotto

Vite per legno agglomerato con testa fresata Pozidriv di diametro 5 mm e lunghezza 40 mm, realizzata in acciaio zincato con passivazione al cromo 3 per una maggiore resistenza alla corrosione. La filettatura è totale, garantendo un fissaggio sicuro e stabile su materiali come agglomerato, legno su legno o metallo su metallo. La testa fresata assicura una finitura precisa e pulita. Questa vite presenta un filetto profondo e tranciante che minimizza la deformazione del supporto e offre una forte resistenza meccanica. È conforme alla normativa EN 14592:2008+A1:2012 e priva di rifiniture bicromatiche nocive per l’uomo e l’ambiente. Prodotto ideale per applicazioni di fissaggio affidabili e durature nel settore elettrico e della carpenteria. Paese di produzione: Vietnam Descrizione del produttore: Vite per truciolato, testa fresata Pozidriv®, in acciaio zincato, Ø 5 x 40 mm (x 100) per fissare nel truciolato, legno su legno o metallo sul legno. Filettatura profonda e affilata: deformazione del supporto minima ed elevata resistenza allo strappo.

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio

sistema a vite

Pozidriv PZ

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

lunghezza della filettatura

40 mm

diametro della testa

9,8 mm

diametro del gambo

5 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

40 mm

materiale

Acciaio

diametro della filettatura

5 mm

dimensione bit

2

Testa svasata

Spargimento del filo

Filettatura integrale

Forma della punta

Appuntito

Con punta a coclea

Serie

BIZ VIS BOIS POZIDRIV

Vite legno truciolato testa fresata Pozidriv 5x40 mm