›

Tassello nylon 6x30 mm universale fissaggi leggeri muratura

Cod. Rexel BLBIZ720061
Cod. Produttore BIZ720061

Informazioni principali

  • Ø foratura: 6.0 mm
  • Lunghezza caviglia: 30 mm
  • Profondità foratura: 40 mm
  • Ø vite legno: 4-5 mm
  • Carico calcestruzzo: 70 kg
  • Temperatura: -40°C/+100°C
  • Serie: BIZ 720 061
  • Materiale: Poliammide 6

Descrizione del prodotto

Tassello universale in poliammide 6, dimensioni Ø 6 x 30 mm, adatto per viti da 4 a 5 mm, confezionato in scatole da 200 pezzi. Progettato per garantire un fissaggio rapido e sicuro su qualsiasi tipo di supporto, sia pieno che cavo, morbido o duro, come cemento, cemento cellulare, pannello di gesso, mattone vuoto e pieno, e gres porcellanato. Resistente a temperature da -40 a +100 °C, offre elevate prestazioni di tenuta con carichi consigliati fino a 70 kg su calcestruzzo e ottima resistenza allo strappo su vari materiali. Facile da applicare grazie alla bassa coppia di serraggio, presenta una flangia sottile che impedisce lo scivolamento durante l’installazione, rendendolo ideale per fissaggi di elementi leggeri e medi come canaline, lampade, pannelli e quadri elettrici. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Tassello universale in poliammide 6, Ø 6 x 30 mm per vite Ø 4-5 mm (x 200), per i fissaggi leggeri e medi in tutti i tipi di supporto. Facile e rapido da fissare. La flangia sottile impedisce che scivoli. Tenuta alle temperature: da -40 °C a +100 °C.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

lunghezza

30 mm

diametro di foratura

6 mm

profondità di foratura

40 mm

adatto per gasbeton

adatto per vite esagonale per legno

con bordo

adatto per calcestruzzo

adatto per arenaria

adatto per pietra naturale

adatto per cartongesso

Installazione push-through

Installazione pre-posizionata

Adatto per calcestruzzo cellulare

Adatto a fibra/truciolato

Adatto per mattoni pieni

Adatto per carotaggi verticali

adatto per diametro vite

4 ... 5 mm

Tassello nylon 6x30 mm universale fissaggi leggeri muratura