Prodotti / Energie rinnovabili / Fotovoltaico / Strutture fotovoltaiche /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00071202
Cod. Produttore
00071202
Cod. EAN
8001132712023

Informazioni di prodotto

  • Diametro: 10 mm
  • Lunghezza: 200 mm
  • Materiale: Acciaio inox A2
  • Tipo: Vite filettata
  • Applicazione: Materiali elettrici
  • Fissaggio: Sicuro e affidabile
  • Serie: STSR
  • Resistenza: Alta durata

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La vite filettata STSR 10X200 A2 è un prodotto di alta qualità, realizzata in acciaio inox A2, che garantisce resistenza e durata nel tempo. Questa vite è progettata per applicazioni elettriche, fornendo un fissaggio sicuro e affidabile. La sua lunghezza di 200 mm e il diametro di 10 mm la rendono versatile per diversi progetti. Ideale per chi cerca materiali elettrici di eccellente qualità, questa vite è perfetta per garantire performance ottimali in ogni utilizzo.

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Vite doppia filettatura con guarnizione STSR 10X200 A2 inox

€ 6,60 x 1 pz.
(pz.)