Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEAF1VA618
Cod. Produttore
AF1VA618
Cod. EAN
3389110570229

Informazioni di prodotto

  • Filettatura ISO: M6
  • Lunghezza filettata: 18 mm
  • Forma testa vite: Esagonale scanalato
  • Confezione: Set da 100 pezzi
  • Peso netto vite: 0,006 kg
  • Accessori forniti: Rondella
  • Serie: PanelSeT SM
  • Conformità RoHS: Pro-active compliance

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Set di dadi e viti per montanti tecnici. Il prodotto è adatto per armadi elettrici PanelSeT SFN, Spacial SF & SFX, Spacial SM & SMX, Spacial SF, Thalassa PLA & PHD. La filettatura ISO è M6 e la lunghezza della filettatura è di 18 mm. La forma della testa della vite è esagonale scanalata. Il set contiene la vite e il dado. Il prodotto è fornito da un set di 100 unità.

colore

Zinco

forma della testa

Esagonale

sistema a vite

Esagono con intaglio per avvitamento

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Apertura chiave

1,6 mm

lunghezza della filettatura

18 mm

diametro della testa

10 mm

qualità del materiale

5.8 (acciaio)

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

6

passo della filettatura

1 mm

con rondella

apertura chiave (pollici)

Altro

interamente filettato

Tipo di certificato del materiale secondo EN 10204

3.1

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore

18,2 mm

Dimensione quadro sotto testa

2 mm

altezza testa

2,4 mm

Serie

PanelSeT SM