Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEAF1VA612
Cod. Produttore
AF1VA612
Cod. EAN
3389110570205

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: M6
  • Lunghezza filettata: 12 mm
  • Forma testa vite: Esagonale scanalato
  • Quantità confezione: 100 pezzi
  • Supporto montaggio: Binari e guide AM1, DZ5
  • Apparecchiatura fornita: Rondella
  • Peso netto unità: 0,005 kg
  • Serie: PanelSeT SM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Set di dadi e viti per montanti tecnici. Il prodotto è adatto per armadi elettrici PanelSeT SFN, Spacial SF & SFX, Spacial SM & SMX, Spacial SF, Thalassa PLA & PHD. La filettatura ISO è M6 e la lunghezza della filettatura è di 12 mm. La forma della testa della vite è esagonale scanalata. Il set contiene la vite e il dado. Il prodotto è fornito da un set di 100 unità.

colore

Zinco

forma della testa

Esagonale

sistema a vite

Esagono con intaglio per avvitamento

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Apertura chiave

1,6 mm

lunghezza della filettatura

12 mm

diametro della testa

10 mm

qualità del materiale

8.8 (acciaio)

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

6

passo della filettatura

1 mm

con rondella

apertura chiave (pollici)

Altro

interamente filettato

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore

12,2 mm

Dimensione quadro sotto testa

2 mm

altezza testa

2,4 mm

Serie

PanelSeT SM