Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEAF1VA512
Cod. Produttore
AF1VA512
Cod. EAN
3389110570168

Informazioni di prodotto

  • Filettatura: M5
  • Lunghezza filettata: 12 mm
  • Testa vite: Esagonale scanalato
  • Supporto montaggio: Guida DZ5-MB asimmetrica
  • Compatibile con: Binario AM1-EC rail
  • Serie: PanelSeT CRN
  • Quantità confezione: 100 pezzi
  • Apparecchiatura fornita: Rondella

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT CRN: set di 100 viti di fissaggio. Filettatura ISO M5. Lunghezza montaggio testa: M5 x 12 mm. Guida asimmetrica DZ5-MB, guida per associazione di prodotti AM1-ED, guida AM1-DE Omega e AM1-DP Omega, guida AM1-EC dentata. Forma della testa esagonale scanalata.

colore

Zinco

forma della testa

Esagonale

sistema a vite

Esagono con intaglio per avvitamento

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Apertura chiave

1,2 mm

lunghezza della filettatura

12 mm

diametro della testa

8 mm

qualità del materiale

5.8 (acciaio)

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

5

passo della filettatura

0,8 mm

con rondella

apertura chiave (pollici)

Altro

interamente filettato

Tipo di certificato del materiale secondo EN 10204

3.1

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore

12,2 mm

Dimensione quadro sotto testa

1,8 mm

altezza testa

2,4 mm

Serie

PanelSeT CRN