Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEAF1VA416
Cod. Produttore
AF1VA416
Cod. EAN
3389110568561

Informazioni di prodotto

  • Montaggio testa: M4 x 16
  • Filetto ISO: M4
  • Supporto montaggio: Guide AM1-ED, AM1-DP, AM1-DE, DZ5-MB
  • Forma testa vite: Esagonale scanalato
  • Lunghezza filettata: 16 mm
  • Peso netto: 0,002 kg
  • Apparecchiatura fornita: Rondella
  • Serie: PanelSeT CRN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT CRN: set di 100 viti di fissaggio. Filettatura ISO M4. Lunghezza montaggio testa: M4 x 10 mm. Il supporto di montaggio può essere una guida asimmetrica DZ5-MB, una guida per associazione prodotti AM1-ED, una guida AM1-DE Omega e AM1-DP Omega. Forma della testa esagonale scanalata.

colore

Zinco

forma della testa

Esagonale

sistema a vite

Esagono con intaglio per avvitamento

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Apertura chiave

1,2 mm

lunghezza della filettatura

16 mm

diametro della testa

7 mm

qualità del materiale

5.8 (acciaio)

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

4

passo della filettatura

0,7 mm

con rondella

apertura chiave (pollici)

Altro

interamente filettato

Tipo di certificato del materiale secondo EN 10204

3.1

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore

16,2 mm

Dimensione quadro sotto testa

1,5 mm

altezza testa

2,4 mm

Serie

PanelSeT CRN