Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEAF1VA410
Cod. Produttore
AF1VA410
Cod. EAN
3389110568523

Informazioni di prodotto

  • Montaggio testa: M4 x 10 mm
  • Filettatura: M4 ISO
  • Potenza motore supportata: 4-147 kW
  • Tipologia avviatore: Stella triangolo
  • Supporto montaggio: Guide AM1 e DZ5-MB
  • Numero dispositivi: 2
  • Forma testa vite: Esagonale scanalato
  • Serie: PanelSeT CRN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PanelSeT CRN: viti per guida di montaggio AM1 + accessori. M4 Filettatura ISO. Lunghezza montaggio testa: M4 x 10 mm. Il componente dell'avviatore stella-delta è una vite con rondella prigioniera. Montaggio su piastra e guida. Il supporto di montaggio può essere una guida asimmetrica DZ5-MB, una guida per associazione prodotti AM1-ED, una guida AM1-DE Omega e AM1-DP Omega. 2 dispositivi. Set di 100 unità. La potenza del motore è di 11, 110, 132, 147, 15, 18,5, 22, 25, 30, 37, 4, 5,5, 55, 59, 63, 7,5, 75 KW.

colore

Zinco

forma della testa

Esagonale

sistema a vite

Esagono con intaglio per avvitamento

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

Apertura chiave

1,2 mm

lunghezza della filettatura

10 mm

diametro della testa

7 mm

qualità del materiale

5.8 (acciaio)

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

4

passo della filettatura

0,7 mm

con rondella

apertura chiave (pollici)

Altro

interamente filettato

Tipo di certificato del materiale secondo EN 10204

3.1

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore

10,2 mm

Dimensione quadro sotto testa

1,5 mm

altezza testa

2,4 mm

Serie

PanelSeT CRN