Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80344100A-840-
Cod. Produttore
0344100A-840-11
Cod. EAN
8054378361265

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 36W
  • Dimensioni: 596x596 mm
  • Indice abbagliamento: UGR<19
  • Temperatura colore: 3000K/4000K
  • Tipologia cablaggio: ON/OFF, DALI
  • Installazione: controsoffitti/plafone
  • Certificazione: GSE 2009/125/CE
  • Serie: Visual LED
Lampada LED da incasso con potenza di 36W, dimensioni 596x596 mm e indice di abbagliamento UGR 19, progettata per garantire un'illuminazione uniforme e confortevole. Include la lampada ed è adatta all'installazione su superfici, ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Descrizione del produttore: Visual LED, il pannello con ottimo rapporto qualità/prezzo. Tutti i pannelli della serie Visual LED sono realizzati con una ottimale distribuzione delle sorgenti LED per offrire una illuminazione uniforme sia al centro che ai bordi (senza fastidiosi aloni e ingiallimenti perimetrali). Le caratteristiche tecniche dello schermo microprismatizzato garantiscono inoltre una elevata riduzione dell'abbagliamento arrivando a valori di UGR<19, ideali per uffici e scuole. La scocca posteriore rende robusto il pannello evitando che dopo periodi di utilizzo si inarchi in modo antiestetico, compromettendo anche le prestazioni illuminotecniche. Visual LED è disponibile in versione quadrata con temperature colore (CCT) da 3000K e 4000K. I cablaggi disponibili sono: ON/OFF, ON/OFF-E (emergenza), DALI e DALI-E (emergenza). Installazioni: in appoggio su telai standard, in controsoffitti o a plafone con accessorio controcassa. PRODOTTO CERTIFICATO GSE: La serie VISUAL LED rispetta le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE con certificazione del laboratorio esterno accreditato. Questi pannelli luminosi permettono quindi di accedere agli incentivi erogati dal GSE (Gestore Servizio Energetico), come prodotti di illuminazione che incrementano l’efficienza energetica e il risparmio negli usi finali di energia.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

596 mm

diametro esterno

596 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

2

lunghezza

596 mm

altezza/profondità

30 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

36 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4300 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

4300 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

F

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Visual LED pannello LED 36W 596x596 mm UGR<19 per uffici e scuole risparmio energetico GSE