Descrizione del prodotto
Lampada LED da incasso VISUAL con potenza di 36W, dimensioni 595x595 mm e indice di protezione IP che garantisce sicurezza e durata. Progettata per offrire un'illuminazione uniforme con un valore UGR di 22, ideale per ambienti interni che richiedono comfort visivo e riduzione dell'abbagliamento. Include la lampada integrata ed è adatta per l'installazione su superfici, combinando efficienza energetica e design funzionale per applicazioni professionali e residenziali. Descrizione del produttore: Visual LED, il pannello con ottimo rapporto qualità/prezzo.
Tutti i pannelli della serie Visual LED sono realizzati con una ottimale distribuzione delle sorgenti LED per offrire una illuminazione uniforme sia al centro che ai bordi (senza fastidiosi aloni e ingiallimenti perimetrali). Le caratteristiche tecniche dello schermo microprismatizzato garantiscono inoltre una elevata riduzione dell'abbagliamento arrivando a valori di UGR<19, ideali per uffici e scuole. La scocca posteriore rende robusto il pannello evitando che dopo periodi di utilizzo si inarchi in modo antiestetico, compromettendo anche le prestazioni illuminotecniche. Visual LED è disponibile in versione quadrata con temperature colore (CCT) da 3000K e 4000K. I cablaggi disponibili sono: ON/OFF, ON/OFF-E (emergenza), DALI e DALI-E (emergenza).
Installazioni: in appoggio su telai standard, in controsoffitti o a plafone con accessorio controcassa.
PRODOTTO CERTIFICATO GSE: La serie VISUAL LED rispetta le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE con certificazione del laboratorio esterno accreditato. Questi pannelli luminosi permettono quindi di accedere agli incentivi erogati dal GSE (Gestore Servizio Energetico), come prodotti di illuminazione che incrementano l’efficienza energetica e il risparmio negli usi finali di energia.