Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Scaricatori /

Cod. Rexel
CX2800110
Cod. Produttore
2800110
Cod. EAN
4046356479967

Informazioni di prodotto

Scaricatore combinabile tipo 1+2

Documentazione tecnica

Scaricatori B tipo 1 / classe I (scaricatori di corrente atmosferica) con spinterometro incapsulato Arc Chopping,1 canale. Larghezza custodia: 17,5 mm (1TE)

forma della rete TN-S

esecuzione dei poli

1+N/PE

corrente impulsiva (10/350)

35 kA

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

35 kA

tensione permanente AC max.

385 V

tensione nominale AC

230 V

livello di protezione

5 kV

capacità di estinzione della corrente successiva

3 kA

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

1 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

35 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

25 mm²

classe di prova tipo 1

Produttore

VISU+ 2 RT-D UNLIMITED ANAR W1