Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Automazione per cancelli / Outlet Civile-Residenziale /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWAWLV101X
Cod. Produttore
WLV101X
Cod. EAN
6955891804395

Informazioni di prodotto

VISIERA PER SCATOLA 1 MODULO 51021RH

Documentazione tecnica

VISIERA PER SCATOLA 1 MODULO 51021RH

colore

argento

larghezza

131 mm

tipo di montaggio

apparente

materiale

alluminio

numero di unità

1

profondità

70 mm

altezza

128 mm

Produttore

ABB

VISIERA PER SCATOLA 1 MODULO 51021RH

(pz.)