Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWAWLV112X
Cod. Produttore
WLV112X
Cod. EAN
6955891804456

Informazioni di prodotto

VISIERA PER PE 12 MODULI 51027RH

Documentazione tecnica

La visiera per PE 12 moduli è un componente essenziale per garantire la protezione e l'efficienza nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali di alta qualità, questa visiera è progettata per adattarsi perfettamente a sistemi di 12 moduli, offrendo una soluzione robusta e duratura. La sua costruzione garantisce una protezione efficace contro polvere e umidità, contribuendo a mantenere l'integrità dei componenti elettrici sottostanti. Con un design funzionale e pratico, la visiera è facile da installare e rimuovere, rendendo le operazioni di manutenzione più semplici e veloci. Questo accessorio è ideale per applicazioni residenziali e commerciali, dove la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali. La visiera per PE 12 moduli rappresenta un investimento intelligente per chi cerca prestazioni elevate e durata nel tempo.

colore

argento

larghezza

378 mm

tipo di montaggio

apparente

materiale

alluminio

numero di unità

12

profondità

70 mm

altezza

347 mm

Produttore

ABB

VISIERA PER PE 12 MODULI 51027RH