› Utensili › Attrezzature di Protezione e Sicurezza › Varie Protezioni

VISIERA + MONTATURA PER ELMETTO CE

Cod. Rexel ICAV9306
Cod. Produttore AV9306
Cod. EAN 8014212259233

Informazioni principali

  • Materiale: Policarbonato 2mm
  • Peso: 300 g
  • Protezione UV: Inclusa
  • Protezione elettrica: Corto circuito
  • DPI: III° categoria
  • Resistenza impatto: Media energia
  • Protezione particelle: Alta velocità
  • Serie: ICAV9306

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore:

Visiera con protezione contro Radiazione UV

  • Protezione elettrico da corto circuito, DPI di III° categoria
  • Materiale: policarbonato, spessore 2mm, peso ca. 300g
  • Resistenza alle particelle ad alta velocità - impatto a media energia
  • Peso: 300 g

Caratteristiche tecniche

adatto per

Casco/protezione per la testa

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Visiera

Riutilizzabile

VISIERA + MONTATURA PER ELMETTO CE