Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1158/613
Cod. Produttore
1158/613
Cod. EAN
8021156047871

Informazioni di prodotto

Visiera antipioggia, Sinthesi Steel, 1 fila 3 moduli
Visiera antipioggia, Sinthesi Steel, 1 fila 3 moduli

profondità

22 mm

altezza

331 mm

larghezza

158 mm

tipo di montaggio

apparente

colore

grigio

materiale

acciaio

Produttore

VISIERA ANTIP.1F.3 MOD.VERT.