Prodotti /

Cod. Rexel
3M7100016704
Cod. Produttore
7100016704

Informazioni di prodotto

Visiera 3M™ serie WP, policarbonato, trasparente, WP96
Le visiere 3M™ serie WP costituiscono una linea di visiere in policarbonato e acetato, certificate EN 166:2001 e studiate per proteggere dall'impatto di particelle ad alta velocità e altri rischi industriali. Queste visiere sono studiate per adattarsi agli elmetti di sicurezza 3M™ SecureFit™ X5000 e X5500 e al copricapo H8 Le visiere trasparenti 3M™ serie WP sono certificate EN 166 e studiate per fornire protezione contro vari pericoli industriali tra cui particelle ad alta velocità, radiazioni UV, schizzi di liquidi o di metallo fuso. Sono di classe ottica 1 e forniscono protezione contro particelle ad alta velocità di media energia (120 m/s), grado B, o protezione contro particelle a bassa energia (45 m/s), grado F. Le nostre visiere trasparenti della serie WP sono realizzate in acetato o policarbonato. Sono progettate per adattarsi ai prodotti 3M™ SecureFit™ della serie X5000 tramite il sistema di montaggio della visiera U5B e il copricapo H8. La funzionalità di aggancio permette di collegare la visiera all'apposito supporto in modo semplice e rapido. Tutte le visiere della serie WP sono compatibili con gli occhiali di protezione integrati 3M™ V9 per elmetto, le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ e le cuffie per la comunicazione. Le visiere trasparenti 3M™ serie WP sono certificate EN 166 e studiate per fornire protezione contro vari pericoli industriali tra cui particelle ad alta velocità, radiazioni UV, schizzi di liquidi o di metallo fuso. Sono di classe ottica 1 e forniscono protezione contro particelle ad alta velocità di media energia (120 m/s), grado B, o protezione contro particelle a bassa energia (45 m/s), grado F. Le nostre visiere trasparenti della serie WP sono realizzate in acetato o policarbonato. Sono progettate per adattarsi ai prodotti 3M™ SecureFit™ della serie X5000 tramite il sistema di montaggio della visiera U5B e il copricapo H8. La funzionalità di aggancio permette di collegare la visiera all'apposito supporto in modo semplice e rapido. Tutte le visiere della serie WP sono compatibili con gli occhiali di protezione integrati 3M™ V9 per elmetto, le cuffie auricolari 3M™ PELTOR™ e le cuffie per la comunicazione.

Produttore

3M

Visiera 3M™ serie WP96, policarbonato, trasparente