Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEAV52
Cod. Produttore
AV52
Cod. EAN
8009561197800

Informazioni di prodotto

Virole Metalliche per raccordi Serie 2000 Metal

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Virole Metalliche per raccordi Serie 2000 Metal. Realizzate in acciaio si avvitano all’interno del guidacavo utilizzato e assicurano la continuità elettrica e la protezione della treccia del guidacavo stesso. Diametro 50,5mm

qualità del materiale

Altro

materiale

Metallo

diametro nominale

52 mm

dimensione nominale in pollici

2 pollici

temperatura

-20 ... 80 °C

temperatura di impiego

-20 ... 80 °C

Serie

RTA

Produttore

VIROLA METAL D50,5