Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLED836723
Cod. Produttore
LED836723
Cod. EAN
4058075836723

Informazioni di prodotto

Vintage 1906 LED CLASSIC A,B,P SLIM FILAMENT DIMMABLE 3.5W 922 Gold E14

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampade LED dimmerabili, edizione vintage, forme classiche, mini candela e mini sfera con tecnologia LED stile filamento sottile. Caratteristiche del prodotto: Lampade LED per tensione di rete. Lampada in vetro. Durata fino a 15.000 ore. Ampiezza del fascio luminoso: fino a 360°. Dimmerabile. Buona qualità della luce; indice di resa del colore Ra: ≥ 80; cromaticità costante. Può essere utilizzato direttamente come apparecchio. Filamento più sottile, migliore effetto decorativo. Vantaggi del prodotto: Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Luce istantanea al 100%, senza ritardi nel raggiungimento del regime luminoso. Può essere montata facilmente al posto delle lampadine tradizionali. Lampade con innovativa tecnologia LED “filamento-sottile”.. Filamento sottile a spirale con φ0.6mm. Dritto, lungo e sottile - larghezza del filamento: minimo 0,7 mm. Aree di applicazione: Perfetto per le installazioni decorative. Applicazioni domestiche. Illuminazione generale. Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti. Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa..

colore

Oro

attacco lampada

E14

dimmerabile

tipo di tensione di alimentazione

AC

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

diametro

35 mm

classe di efficienza energetica

F

efficienza luminosa della lampada

85 LUMEN_WATT

forma della lampada

Candela

lunghezza

98 mm

grado di protezione (IP)

IP20

colore della luce secondo EN 12464-1

Caldo < 3300 K

durata di vita nominale media

15000 h

consumo energetico ponderato in 1.000 ore

4 KILOWATTORA

Supporto disponibile IFTTT

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM6

Distorsione Armonica Totale

120

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

cut-off: fine fase (trailing)

cut-on: inizio fase (leading)

Dimming Touch and Dim

Designazione della lampada

B10,5

Lampada a filamento

Numero min. di comandi di commutazione

100000

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612

300 lm

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015

F

fattore di potenza

0,5

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

21,7 ... 21,7 mA

Temperatura di colore correlata

2200 ... 2200 K

potenza della lampada

3,5 ... 3,5 W

flusso luminoso

300 ... 300 lm

Angolo del fascio luminoso

300 ... 300 GRADO

Serie

Vintage 1906 LED CLASSIC A B P SLIM FILAMENT

Produttore

Lampada LED vintage filamento sottile dimmerabile 3,5W E14 per illuminazione decorativa e domestica